Détecteur de mouvements toutes lampes avec Neutre 3 fils 230V~ 50Hz Soliroc IK10 IP55 - détection par infrarouge angle 120° et distance 8m - 5lux à 1275lux et temporisation réglable de 10s à 10min - à équiper d'un support et d'une plaque
Programme Soliroc™ - commandes d'éclairage, écodétecteurs- Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles- Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité- 4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)- Mécanismes livrés avec enjoliveurs- Montage avec support Batibox
Ecodétecteurs 230 V~ - 50 Hz - IK 10 - IP 55- Détection par infrarouge- Distance de détection : 8 m- Angle de détection : 120°- Seuil de luminosité de 5 à 1275 lux- Temporisation réglable de 10 s à 10 min- A installer de préférence dans boîte prof. 50 mmAvec neutre, 3 fils - Permet la commande de lampes :
- - LEDs : 0 à 250 W- fluocompactes : 0 à 250 W- LEDs, CFLs avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 250 VA- halogènes avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 500 VA- tube fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0 à 5 x (2 x 36 W)- halogènes 230 V, incandescent : 0 à 1000 W- Possibilité de mettre plusieurs détecteurs en parallèle- Consommation en veille : 0,035 W
Détection par infrarouge- Distance de détection : 8 m- Angle de détection 120°
Soliroc
traitement antibactérien
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
plage de rotation du capteur, verticale
plage de rotation du capteur, horizontale
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
finition de la surface
spécial animaux
transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
angle de balayage
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
longueur de câble de raccordement
sensibilité ajustable
Matériau
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
avec télécommande
fréquence
profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Gamme